Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 524-11 R NETZTEIL, 1KAN., 29V, 10.5A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437538
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 524-11 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 29 V
  • Produktpalette: EA-PS 500 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 22 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Nennleistung: 300 W
  • Ausgangsstrom, max.: 10.5 A
  • Ausgangsstrom, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 524-11 R, 1437538, 143-7538
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 167,95*
    € 204,87*
    Frei Haus
    ab € 171,96*
    € 209,91*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 183,16*
    € 221,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,87*
    € 243,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,84*
    € 241,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,93*
    € 233,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,95*
    € 224,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,95*
    € 199,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.