Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 524-11R Analog Labornetzgerät 300W, 22 → 29V / 10.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 524-11R Analog Labornetzgerät 300W, 22 → 29V / 10.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-5389027
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 524-11R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Serie = EA-PS 500
Modellnummer = EA-PS 524-11R
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10.5A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Miniatur-Netzteil
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur min. = 0°C

EN 60950, EN55014 Teil 1 u. 2. EA-PS 500 Serie. Hohe Leistungen trotz sehr kompaktem Gehäuse Getakteter Schaltregler mit PFC Tischgeräte (.. T) mit 4mm Buchsen Wandgeräte (.. R) mit Schraubklemmen Ausgangsspannung bis zu +20/-10% mit einem Schraubendreher einstellbar Fernfühlung (Sense) Abmessungen (BxHxT): 110x58x226mm
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 500
Modellnummer:
EA-PS 524-11R
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10.5A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Miniatur-Netzteil
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 5389027, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS52411R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.