Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät 044033, CAT IV 600 V, 50 kΩ bis 20 GΩ, 600 V (DC), 600 V (AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät 044033, CAT IV 600 V, 50 kΩ bis 20 GΩ, 600 V (DC), 600 V (AC
Isolationsmessgerät 044033, CAT IV 600 V, 50 kΩ bis 20 GΩ, 600 V (DC), 600 V (AC
Artikel-Nr.:
     4502-24K1565
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044033
EAN/GTIN:
     4014651440333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
benning prüfspitze
Lieferung inkl. Tasche, Prüfspitze, Messleitungen, Magnetaufhänger, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen und Batterien, Isolations- und Widerstandsmessgeräte Typ Benning IT 101. Mit Messung des Isolationswiderstandes bis 20 GOhm und Berechnung des resultierenden Leckstromes, Widerstandsmessung bis 40 kOhm, Niederohmmessung bis 40 Ohm, Messung des Polarisationsindex (PI) und des Absorptionsgrades (DAR), TRUE RMS Spannungsmessung bis 600 V AC/DC, Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar; Anzeige: 4000 digit (beleuchtet), Messwertspeicher: 500, Messkategorie: CAT IV 600 V, Maße: L 200, B 85, H 40 mm, Gewicht: 470 g. Typ: 044033, Isolations- und Widerstandsmessgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Isolationswiderstand min.:
50 kΩ
Isolationswiderstand max.:
20 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
600 V
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät, Widerstandsmessgerät, Milliohmmeter
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,30*
€ 405,76*
5 Tage
37
Frei Haus
ab € 385,93*
€ 405,77*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 387,52*
€ 406,81*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 386,72*
€ 406,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 426,56*
€ 446,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044124
ab € 9,84*
Zubehör
Benning
044125
ab € 28,79*
Zubehör
Benning
044126
ab € 42,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.