Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-T-45-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-T-45-P
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-T-45-P
Artikel-Nr.:
     4502-24G1120
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-T-45-P
EAN/GTIN:
     4099889430141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0,02ms Ansprechzeit max 0,06 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 6mm Reichweite max 0,06 Schaltlogik Hell-EIN / Dunkel-EIN Schutzart IP 64 Sendediode Infrarote LED Spannungsversorgung 5 bis 24 V DC Temperaturbereich 25 bis +55 Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25 Unterkategorie Gabelform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.02 ms
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
PNP
Bauform:
K
Erfassungsabstand:
0,006 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP64
Spannung:
5-24 VDC
Stromversorgung:
15 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 18,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,25*
€ 18,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 19,95*
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 21,24*
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.