Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, ZPD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, ZPD10
Silizium-Planar-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, ZPD10
Silizium-Planar-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, ZPD10
Silizium-Planar-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, ZPD10
Artikel-Nr.:
     4502-22S2628
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD10
EAN/GTIN:
     4099879080974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec Reihe ZPD. Verlustleistung: 500 mW, Sperrschichttemperatur: –50 bis +175 °C, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Nenn-Zenerspannung, Zenerspannungsbereich, Hersteller): ZPD10, 10 V, 9,4 bis 10,6 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.9 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
3.9 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
10 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1776
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0323*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0343*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,343* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.