Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Z-Diode ZPD10 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 514mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015688
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
100er Pack Diotec Z-Diode ZPD10 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 514mW

Diotec Z-Diode ZPD10 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 514mW

Typ: ZPD10
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 10 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 514 mW
Impedanz: 5.2 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 53 mA
Z.-Spg. max.: 10.6 V
Z.-Spg. min.: 9.4 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPD10
EAN: - - - - - - - - -
Schwenkbereich (Sägekopf) -45 grad - +0 Grad
Schwenkbereich (Sägetisch) -47 Grad - +47 Grad
Schnittbreite 90 x90 305x65 mm
Schnittbreite 90x45 215x65 mm
schnittbreite 45x90 305 x 35
Schnittbreite 45 x 45 215 x 35 mm
durchmesser Absauganschluss 36mm
Max Schnittbreite bei 90 grad: 305
Max. Schnittbreite bei 45 Grad 215mm

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD10, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1776
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0323*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0343*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.