Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 461955 SENSOR, PROXIMITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 461955 SENSOR, PROXIMITY
EXTECH 461955 SENSOR, PROXIMITY
Artikel-Nr.:
     4502-22K0797
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     461955
EAN/GTIN:
     4099889446975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungssensor, 461955, extech Der Extech 461955 ist ein Näherungssensor zur Verwendung mit dem Einbau-Drehzahlmesser 461950. Der 461955 verfügt über einen Zielabstand von 0,1 Zoll und einen Bereich von bis zu 36.000 U/min (600 Hz). Das Produkt wird komplett mit einem 6-Fuß-Kabel geliefert. Features * Kompatibel mit 461950 - Tachometer für Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
3 mm
Montage:
Aufbaumontage
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.