Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode CD0603-B0340R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode CD0603-B0340R
TVS Diode CD0603-B0340R
Artikel-Nr.:
     4502-21S4422
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD0603-B0340R
EAN/GTIN:
     4099879065469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Schottky-Barriere-Chip-Diode, CD0603-B0340R, Bourns Features * Bleifreie Chipform * Hohe Strombelastbarkeit * Niedrige Durchlassspannung * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Schaltnetzteile * Batterien für tragbare Geräte * Hochfrequenz-Gleichrichtung * DC/DC-Wandler * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Gehäuse:
0603
Kapazität:
35 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
9000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0758*
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0768*
5
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,2255*
1 Tag
8975
25
€ 5,95*
ab € 0,1977*
€ 0,522*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 682,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.