Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 400 W, 28 V, DO-214AC, SMAJ28A
Artikel-Nr.:
     4502-21S4406
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ28A
EAN/GTIN:
     4099879065315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMAJ. Gehäuse: DO214AC, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMAJ28A, 28 V, 31,1 bis 34,4 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
28 V
Durchbruchspannung:
31.1 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,0974*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1371*
5
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,2193*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,371* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.