Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Einfach 28V 31.1V min., 2-Pin, SMD 28V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460652
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ28A
EAN/GTIN:
     5059043754277
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 28V
Durchschlagspannung min. = 31.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 28V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 35A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Unidirektionale TVS-Dioden (400 W) der Serie SMBJ. Undirektionale Suppressordioden zur Überspannungsableitung mit 400 W maximaler Impulsbelastbarkeit in kompakten Gehäusen des Typs DO214AB (SMB) zur Oberflächenmontage.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
28V
Durchschlagspannung min.:
31.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
28V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
35A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1460652, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMAJ28A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,0983*
10
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1388*
5
€ 5,90*
ab € 0,07*
€ 0,2222*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 491,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.