Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 17.1 V, 500 mW, DO-213AC, BZV55-C16,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 17.1 V, 500 mW, DO-213AC, BZV55-C16,115
Zener-Diode, 17.1 V, 500 mW, DO-213AC, BZV55-C16,115
Artikel-Nr.:
     4502-21S3079
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C16,115
EAN/GTIN:
     4099879080363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zener-Dioden 500 mW Typ NXP BZV55. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: SOD80C. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): BZV55/C16, 16 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchlassspannung:
0.9 V
Durchlassstrom:
25 mA
Durchmesser:
1.6 mm
Gehäuse:
DO-213AC
Länge:
3.7 mm
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
17.1 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.000042 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0297*
2500
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0561*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0691*
1
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,2623*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0691*
€ 0,0822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,691* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.