Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787063
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C16,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 16V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1787063, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55C16,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0297*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0561*
10
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0691*
1
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,2623*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 140,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.