Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 206 pH1 - Geräte-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 206 pH1 - Geräte-Set
testo 206 pH1 - Geräte-Set
Artikel-Nr.:
     4502-21K9051
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2061
EAN/GTIN:
     4099891465896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
Batterie-pH-Meter
Lieferumfang: pH-Temperatur-Messgerät testo 206-pH1, pH1-Sondenkopf für flüssige Medien, inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, TopSafe und Gürtel-/Wandhalterung., Einhand pH/°C-Messgerät, 0563 2061, Testo pH-Wert und Temperatur sind Schlüsselparameter, um die Qualität von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Sanitär- und HLK-Bereich usw. zu gewährleisten. Mit dem pH-Temperatur-Messgerät testo 206-pH1 können Sie Temperatur und pH-Wert in Flüssigkeiten (z.B. Trink- oder Heizungswasser) oder auch in viskoplastischen Medien zuverlässig messen. Features * Ideal zur Messung des pH-Wertes von Flüssigkeiten * Der integrierte Temperaturfühler ermöglicht eine automatische Temperaturkompensation * Wartungsfreier Gel-Elektrolyt * Robustes, wasserdichtes und spülmaschinenfestes Schutzgehäuse (TopSafe, Schutzklasse IP68)
Weitere Informationen:
Ausführung:
pH-Messgerät
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.247 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, teststreifen ph-wert, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 139,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 143,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,21*
€ 147,85*
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 159,63*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 162,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,00*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.