Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 14pH-Wert max., +60 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Testo Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 14pH-Wert max., +60 °C max
Testo Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 14pH-Wert max., +60 °C max
Testo Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 14pH-Wert max., +60 °C max
Artikel-Nr.:
     108EL-4798492
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2061
EAN/GTIN:
     4029547002359
Suchbegriffe:
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
Batterie-pH-Meter
pH-Wert max. = 14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.02pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,4 °C
Batterie-Einsatzdauer = 80 h

  testo 206-pH1/-pH2, Sondenmodul inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, TopSafe, Gürtel-/Wandhalter, Bedienungsanleitung. ph-Messgeräte testo 206-pH Serie. Taschen pH-Messgeräte für diverse Anwendungen pH & Temperaturmessung 1, 2 oder 3 Punkt Kalibrierung Wechselbarer Messkopf Inkl. auslaufsichere Aufbewahrungskappe mit Gel Inkl. TopSafe und Gürtel-/Wandhalter Schutzart IP68 (mit TopSafe). Besondere Merkmale -pH1. Geeignet für pH-Messungen in flüssigen Medien
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
14pH-Wert
pH Minimum:
0pH-Wert
pH Auflösung:
0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.02pH-Wert
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,4 °C
Batterie-Einsatzdauer:
80 h
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, teststreifen ph-wert, 4798492, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH Messgeräte, Testo, 05632061, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Meters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 139,85*
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 143,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,21*
€ 147,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 159,63*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 162,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,00*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.