Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 206-pH1 - pH-/Temperatur-Messgerät für Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 206-pH1pH-/Temperatur-Messgerät für Flüssigkeiten
testo 206-pH1pH-/Temperatur-Messgerät für Flüssigkeiten
testo 206-pH1pH-/Temperatur-Messgerät für Flüssigkeiten
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 2061
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2061
EAN/GTIN:
     4029547002359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
Batterie-pH-Meter
pH-Wert und Temperatur sind wichtige Parameter zur Qualitätssicherung von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, etc. Mit dem pH-Temperatur-Messgerät testo 206-pH1 messen Sie Temperatur und pH-Wert in Flüssigkeiten (z.B. in Trink- oder Heizungswasser) oder auch in zähplastischen Medien zuverlässig. Die Vorteile des pH-/Temperatur-Messgeräts auf einen Blick Das Temperatur- und pH-Messgerät testo 206-pH1 überzeugt durch folgende Eigenschaften: Die pH-Sonde ist für Messungen in Flüssigkeiten ideal geeignet (und auch in zähplastischen Medien einsetzbar). Der Temperatursensor sorgt für eine präzise und schnelle Temperaturkompensation und somit für eine genaue pH-Messung Die pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und verschmutzungsunempfindlich aufgrund des Gel-Elektrolyts in der Sonde Das Ringspaltdiaphragma der pH-Sonde garantiert eine schnelle und zuverlässige pH-Messung Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert und Temperatur im übersichtlichen Display Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold): der Messwert wird automatisch gehalten, sobald dieser stabil ist Mit dem mitgelieferten Zubehör sind Sie für die pH-Wert-Messung bestens ausgestattet: Schutzhülle TopSafe: Sie ist spülmaschinenfest, hygienisch und schützt das Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stößen. In der Schutzhülle verwahrt, ist das pH-Messgerät wasserdicht gemäß Schutzklasse IP 68 Aufbewahrungskappe mit Gel: Aufgesteckt auf die pH-Sonde dient die mit Gel-Elektrolyt gefüllte Aufbewahrungskappe zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen Gürtel-/Wandhalterung: dient zur Aufbewahrung des Messgeräts an der Wand oder an einem Gürtel Als optionales Zubehör empfehlen wir Ihnen zudem die Kalibrierdosierflaschen, die zur Kalibrierung der Sonde dienen. Alternativ können Sie auch das testo 206-pH1 Starter-Set erwerben, das die Kalibrierdosierflaschen enthält.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
false
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
false
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, teststreifen ph-wert, PH-Messgeräte, PH-Messung, PH-Wert Teststreifen, Messgerät PH-Wert, PH-Wertmessung, Messung des PH-Wertes, Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,00*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.