Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperatur, IP 65, 2000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenlogger, Temperatur, IP 65, 2000000
Datenlogger, Temperatur, IP 65, 2000000
Artikel-Nr.:
     4502-21K749
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1763
EAN/GTIN:
     4029547011146
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
temperaturlogger testo
Lieferung inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll, Messbereich: –100 bis +400 °C (Typ T) –195 bis +1000 °C (Typ K), –100 bis +750 °C (Typ J). Genaugigkeit: ± 1,0 % (-200 bis –100,1 °C), ±0,3 °C (-100 bis +70 °C), ± 0,5 % (+70,1 bis °1000 °C)
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
2000000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
SD Karte
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
1s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 373,09*
€ 409,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,64*
€ 409,68*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,04*
€ 416,08*
Frei Haus
ab € 401,95*
€ 440,25*
Frei Haus
ab € 391,01*
€ 442,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 373,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.