Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 176 T3 - Datenlogger für Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 176 T3Datenlogger für Temperatur
testo 176 T3Datenlogger für Temperatur
testo 176 T3Datenlogger für Temperatur
testo 176 T3Datenlogger für Temperatur
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1763
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1763
EAN/GTIN:
     4029547011146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
temperaturlogger testo
Das robuste Metallgehäuse des Datenloggers für Temperatur testo 176 T3 erlaubt einen Einsatz im industriellen und handwerklichen Bereich, z.B. für die Überwachung von Prozessen. Dabei können Sie die Temperatur an bis zu vier Stellen gleichzeitig messen – z.B. um parallel die Vor- und Rücklauftemperaturen an Heizkörpern zu messen. Denn an den Datenlogger lassen sich bis zu vier Thermoelement-Fühler anschließen (Temperaturfühler TE Typ K, Typ T oder Typ J). Die Thermoelement-Fühler können Sie aus unserem großen Fühlersortiment auswählen und beim Kauf des Datenloggers direkt mitbestellen.Der Vorteil von Thermoelement-Fühlern ist, dass sie sehr reaktionsschnell sind und einen großen Messbereich abdecken. Beispielsweise lassen sich mit dem Temperaturfühler TE Typ K – je nach gewähltem Modell – besonders niedrige Temperaturen erfassen (bis -195 °C) oder auch Hochtemperatur-Messungen durchführen (bis +1000 °C). So können Sie sowohl in Tiefstkühlschränken messen als auch industrielle Prozesse im Hochtemperatur-Bereich überprüfen.Der Speicher des Datenloggers für Temperatur erfasst bis zu 2 Millionen Messwerte und lässt sich daher für langfristige Messungen einsetzen, ohne dass ein allzu häufiges Auslesen des Datenloggers notwendig wird. Seine Batteriestandzeit, die bis zu 8 Jahren reicht, macht den Datenlogger ebenfalls zu einem praktischen Instrument bei Dauermessungen.Technische Features und PraxisvorteileDer Datenlogger für Temperatur testo 176 T3 hat ein Metallgehäuse, das ihn gut für Anwendungen in der Industrie rüstet. Mit dem Gehäuse ist der Datenlogger sehr robust und gemäß Schutzart IP 65 ist er zudem auch gegen Eindringen von Staub sowie gegen Strahlwasser geschützt. Somit kann der Datenlogger für Temperatur in schmutziger und staubhaltiger Umgebung eingesetzt werden. Wenn Sie Reinigungen am Messort durchführen, müssen Sie den Logger nicht vom Messort entfernen.Beim Einsatz des Datenloggers können Sie sich auf eine hohe Datensicherheit verlassen. Auch bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel – den Sie selbst vornehmen können – gehen die gespeicherten Messwerte nicht verloren.Mögliche Anwendungsbereiche des Datenloggers für TemperaturTemperatur in Tiefkühlschränken oder unter Cryo-Bedingungen kontrollieren und aufzeichnenVor- und Rücklauftemperatur von Heizungsanlagen kontrollieren und aufzeichnenProzesstemperaturen kontrollieren und aufzeichnenVor- und Rücklauftemperaturen am Verteiler einer Fußbodenheizung messen und dokumentieren, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellenProgrammierung und Auswertung des DatenloggersUm Ihren Datenlogger für Temperatur zu programmieren und auszulesen und Ihre Messdaten zu analysieren, müssen Sie eine Software verwenden. Sie können sich zwischen drei Software-Varianten entscheiden:Software ComSoft Basic – kostenfrei erhältlich (als Download) – dient zur zügigen Programmierung des Datenloggers und zur einfachen DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – kostenpflichtig bestellbar – bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, die gemessenen Temperaturwerte im Detail zu analysierenSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – kostenpflichtig bestellbar – optimal geeignet für den Einsatz im Pharma-Bereich mit den speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11Das Programmieren und Auslesen des Datenloggers für Temperatur erfolgt mithilfe von einem USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Mit dem Kabel können Sie zudem die Messdaten auf Ihren PC übertragen. Wahlweise lässt sich hierfür auch eine SD-Karte verwenden. Beides können Sie beim Kauf Ihres Datenloggers mitbestellen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
true
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 370,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,24*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.