Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11468093 Herst.-Nr.: 0572 1763 EAN/GTIN: 4029547011146 |
| | |
|
| | |
| Datenlogger testo 176 T3 0572 1763 Das robuste Metallgehäuse des Datenloggers für Temperatur testo 176 T3 erlaubt einen Einsatz im industriellen und handwerklichen Bereich, z.B. für die Überwachung von Prozessen. Dabei können Sie die Temperatur an bis zu vier Stellen gleichzeitig messen z.B. um parallel die Vor- und Rücklauftemperaturen an Heizkörpern zu messen. Denn an den Datenlogger lassen sich bis zu vier Thermoelement-Fühler anschließen (Temperaturfühler TE Typ K, Typ T oder Typ J). Weitere Informationen: | | Anzeige: | ohne | Mehrfachanzeige: | nein | Messbereich: | -200..1000 °C | Thermoelement Typ B: | nein | Thermoelement Typ E: | nein | Thermoelement Typ J: | ja | Thermoelement Typ K: | ja | Thermoelement Typ N: | nein | Thermoelement Typ R: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,47* | € 416,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 372,84* | € 416,95* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,85* | € 423,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,97* | € 448,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,19* | € 450,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 401,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|