Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Messfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universeller Messfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-9
Universeller Messfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-9
Artikel-Nr.:
     4502-21K675
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 80PK-9
EAN/GTIN:
     0095969078474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Universeller Messfühler, 1288229, Fluke Thermoelement Typ K für Oberflächen, Luft und nicht-ätzende Gase Features * Messbereich: -40 bis 260 ºC * 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universeller Messfühler
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.07083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 102,00*
€ 5,46*
ab € 85,20*
€ 102,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 102,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,64*
€ 102,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 103,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3429094
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.