|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-21K5764 Herst.-Nr.: D727A EAN/GTIN: 4012932136036 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Netzwerktester-Kit, KE7207, Kurth Electronic KE7207 besteht aus dem aktiven Netzwerktester KE7200 mit Speicherfunktion und dem Leitungssucher-Kit KE701 Telco im stoßfesten Kunststoffkoffer inklusive Prüfkabeln, PC-Software und Batterien. Der KE701 Telco ermöglicht dem Anwender zusätzlich Kabel und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden und erlaubt den Einsatz an Telefon-, Netzwerk- und spannungsfreien Elektroinstallationen. Features * Einfach abzulesendes Display mit klarer Darstellung des Kabelstatus n n * Prüft Verkabelung auf Unterbrechung, Durchgang, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm * Erkennen von Split Pair-Fehlern * Prüfen der Verdrahtung mit PIN- und Aderzuordnung ab einem Adernpaar * Netzwerkscan mit Auflistung der aktiven Teilnehmer mit Name, IP- und Mac-Adresse * Speichert Kabeltests und Netzwerkinformationen und erlaubt die Erstellung individueller Messprotokolle Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Netzwerk-/Leitungssucher-Set | Steckverbinder: | RJ11/RJ45 | Tonsignal: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Netzwerk Installations-Set, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, LAN-Tester, Netzwerktester |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 831,17* | € 923,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 850,48* | € 927,78* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 870,72* | € 945,97* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 881,45* | € 960,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|