|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-31460797 Herst.-Nr.: D727A EAN/GTIN: 4012932136036 |
| |
|
|  |  |
 | Profi-Kit f. Netzwerkinstalla. KE7207 KE7207 - Profi-Kit für Netzwerkistalltion und Dokumentation . Professionelle Sets zur Prüfung und Fehlersuche in ITK-Netzen! Profi-Kit für Netzwerkinstallation und Dokumentation bestehend aus KE7200 aktiver Netzwerktester und KE701 Telco Leitungssucher Kit im schlagfesten Gerätekoffer inkl. Adapterset RJ45 auf Koax (BNC/F-Female).. Professionelle Sets für die Installation und Fehlersuche, mit der Möglichkeit zur Erstellung individueller Messprotokolle. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Multifunktion | Ausführung: | LAN-Funktionstester | Anzeigeart: | LED/LCD/akustisch | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | ja | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Netzwerk Installations-Set, lan prüfgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 831,17* | € 923,11* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 850,48* | € 927,78* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 870,72* | € 945,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 881,45* | € 960,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|