Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
KE7200 PRO Kit aus Netzwerktester mitSpeicherfunktion und Suchsignalempfänger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K5758
Hersteller:
KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
D723A
EAN/GTIN:
4012932136029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Abbildung kann abweichen. Netzwerktester-Set, KE7200 PRO KIT, Kurth Electronic Set aus KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion und erweitertem Zubehör. Das KE7200 PRO Kit enthält 4x KE7010 Remote-Einheit, die Probe P310 dient als Suchsignalempfänger des Tonsendemodus des KE7200 und erlaubt eine Leitungssuche und -zuordnung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzwerktester
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Prüfgeräte
>
IT-Netzwerktester
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Diagnosegerät
,
Prüfgerät
,
Testgerät
,
LAN-Tester
,
Netzwerktester
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 784,29*
€ 875,86*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 806,23*
€ 875,87*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 811,15*
€ 893,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 826,50*
€ 899,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 860,46*
€ 931,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,75*
€ 1.108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,66*
€ 1.094,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,05*
€ 1.072,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,74*
€ 1.052,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,46*
€ 1.023,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 Remote-Einheiten für KE7100 u. KE7200 KE7010 Kit
GOSSEN METRAWATT
D701C
€ 181,02*
Zubehör
4 Remote-Einheiten für KE7100 u. KE7200 KE7010 PRO Kit
GOSSEN METRAWATT
D701D
€ 276,67*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Kurth Electronic KE7010 Netzwerkprüfgerät Durchgang, Identifikation, Unterbrechung
KURTH ELECTRONIC
D701B
€ 57,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.