Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE7010 Netzwerkprüfgerät Durchgang, Identifikation, Unterbrechung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025534-BP
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     D701B
EAN/GTIN:
     4012932135947
Suchbegriffe:
Kurth Electronic
D701B
KE7010
Leitungsfinder
Kurth Electronic KE7010 Netzwerkprüfgerät Durchgang,Identifikation,Unterbrechung

Remote-Einheit für KE7100 und KE7200

KE7010 REMOTE-EINHEIT
Info-LED für OK / nicht OK
Remote-Nummer frei programmierbar

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Funktion (Kabel): Durchgang,Identifikation,Unterbrechung · Gewicht (Sender): 30 g · Kabellänge (max.): 200 m · Messbuchsen: RJ45-Buchse · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Remote-Einheit zum D720A-Gerät,
benötigt am fernen Ende zur Signalspiegelung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 40 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kurth Electronic
Anzeige (Messgeräte):
LED
Funktion (Kabel):
Durchgang | Identifikation | Unterbrechung
Messbuchsen:
RJ45-Buchse
Typ (Hersteller-Typ):
KE7010
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht (Sender):
30 g
Kabellänge (max.):
200 m
Produkt-Art:
Netzwerkprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Leitungssucher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,16*
€ 55,34*
€ 5,46*
ab € 42,45*
€ 55,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,44*
€ 56,50*
Frei Haus
ab € 45,62*
€ 59,38*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.