Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS AC/DC-Zangenstromwandler CP1100, 2000 A (DC), 2000 A (AC), 300 V (DC), 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS AC/DC-Zangenstromwandler CP1100, 2000 A (DC), 2000 A (AC), 300 V (DC), 300
TRMS AC/DC-Zangenstromwandler CP1100, 2000 A (DC), 2000 A (AC), 300 V (DC), 300
Artikel-Nr.:
     4502-21K5477
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     CP1100
EAN/GTIN:
     4012932122077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
AC/DC Zangenstromsensor, Z203B, Gossen Metrawatt Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 und CP1800 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entwickelt. AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 100A /1000A, 32mm Ø Features * Durch ihre Eigenschaften werden die Hall-Effekt Sensoren zum leistungsstarken Instrument zur Messung an Umrichtern, getakteten Schaltnetzteilen, industriellen Steuerungen und anderen Anwendungen, die eine Strommessung oder Analyse der Signalform benötigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC/DC-Zangenstromwandler
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
65 Hz
max. Strommesswert (bei AC):
2000 A
max. Strommesswert (bei DC):
2000 A
min. Messwert (Frequenz):
45 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
300 V
Spannungsmessbereich (DC):
300 V
Überspannungskategorie:
CAT III 300 V
Zangenöffnung:
32 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.421 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter gossen, multimeter, multimeter catiii, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,00*
€ 409,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,55*
€ 411,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,20*
€ 421,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,05*
€ 447,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 405,33*
€ 453,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,87*
€ 530,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 537,96*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 639,15*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 930,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,82*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 466,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 614,11*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 729,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 318,95*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 376,71*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 436,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 317,06*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,69*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 339,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.