Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRISO BASE, Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRISO BASE, Isolationsmessgerät
METRISO BASE, Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K5380
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO BASE
EAN/GTIN:
     4012932126112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Isolationsmessgerät, M550O, Gossen Metrawatt Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsprüfgerät
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0413
Schutzart (IP):
IP52
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 815,30*
€ 878,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,88*
€ 942,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 902,66*
€ 964,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 935,72*
€ 997,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 948,91*
€ 1.010,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,77*
€ 1.202,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,41*
€ 1.180,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,45*
€ 1.157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,30*
€ 1.141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,91*
€ 1.129,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.