Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Prüfgerät für PV-Module und -Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40247863
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M360C
EAN/GTIN:
     4012932123241
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Prüfgerät für PV-Module und -Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23). Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.PROFITEST PV SUN MEMO - mit bidirektionaler Schnittstelle und SpeicherSpannungsmessung: 0 ... 1000 V DCStrommessung (direkt): 0 ... 20 A DCIsolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ... 20 MO, Prüfspannungen: 250 V / 500 V / 1000 V DCErdschlussmessung: 0 ... 1000 V DCPrüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ... 10 O / > 200 mAPolaritätsprüfungHinterleuchtete LCD-AnzeigeKompakt und robust - für raue ServiceeinsätzeUmfangreiches ZubehörDAkkS-Kalibrierzertifikat (optional). 1 Prüfgerät PROFITEST PVSUN oder PROFITEST PVSUN MEMO1 4x Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA)3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb: Bananenstecker ? Bananenstecker1 Solarsteckadapter rot: MC3-Kupplung ? Bananenkupplung1 Solarsteckadapter rot: MC4-Kupplung ? Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC3-Stecker ? Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC4-Kupplung ? Bananenkupplung1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar rot1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar gelb-grau1 Tragkoffer mit Schaumstoffeinlage1 Bedienungsanleitung1 PC-Software (nur PROFITEST PVSUN MEMO) zum Download von unserer Homepage www.gossenmetrawatt.com1 USB-Schnittstellenkabel (nur PROFITEST PVSUN MEMO)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, pv installationstester, PROFiTEST PVsun, PROFiTESTPVsun, M360C, DIN EN 62446, Duspol, GMC, GMC-I, Gossen, Messgerät, Metrawatt, Multimessgerät, PV, PV-Check, Photovoltaik, Photovoltaikprüfgerät, Prüfgerät, Spannungsmesser, Strommesser, Universalmessgerät, VDE 0126-23, Voltmeter, 5002644
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 962,12*
€ 1.083,36*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,78*
€ 1.115,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,13*
€ 1.142,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.021,36*
€ 1.143,49*
Frei Haus
ab € 1.037,82*
€ 1.163,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,46*
€ 1.359,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,34*
€ 1.347,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,59*
€ 1.293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,71*
€ 1.256,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,13*
€ 1.215,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502Y
ab € 196,64*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z360N
ab € 414,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.