Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT COIL, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT COIL, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 3
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT COIL, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 3
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT COIL, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 3
Artikel-Nr.:
     4502-21K5317
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT COIL
EAN/GTIN:
     4012932125764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
TRMS Multimeter, Motorwicklungs- und Isolationstester, M246C, Gossen Metrawatt Das METRAHIT COIL ist ein Digitalmultimeter mit Isolationsmessung und Windungsschlusserkennung. Es ist robust und zuverlässig für den professionellen Einsatz und präsentiert sich in attraktivem Design mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff und technisch State of the Art. METRAHIT COIL ist ein tragbares und robustes Messgerät, insbesondere für den Service an Elektromaschinen und -fahrzeugen, z.B. Generatoren, Flurfahrzeuge oder Gabelstapler. Es ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung. Features * TRMS Multimeter mit ± 30.000 Digits Auflösung für Spannung, Strom, Temperatur, etc. * Isolationswiderstandsmessung mit 50 bis 1000 V Prüfspannung und Fremdspannungserkennung * Windungsschlusserkennung mit 1.000 V Prüfspannung (Surge Test)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
30 nF bis 300 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
30 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.038,46*
€ 1.091,91*
Frei Haus
ab € 1.010,13*
€ 1.091,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,98*
€ 1.123,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.095,94*
€ 1.151,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.153,90*
€ 1.209,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,54*
€ 1.439,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,84*
€ 1.424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,32*
€ 1.396,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,90*
€ 1.379,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,90*
€ 1.373,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,22*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.