Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 100
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 100
Artikel-Nr.:
     4502-21K5312
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT AM TECH + GH
EAN/GTIN:
     4012932120431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, M243E, Gossen Metrawatt Die METRAHIT TECH, sind robuste, zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Sie zeichnen sich durch ein neues Design aus und sind mit modernster Technik ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
12000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 nF bis 1000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.851 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,22*
€ 523,31*
Frei Haus
ab € 467,55*
€ 523,31*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,18*
€ 537,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 507,69*
€ 550,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 534,72*
€ 576,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,82*
€ 686,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,87*
€ 675,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,49*
€ 657,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,12*
€ 647,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 221,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 550,99*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,81*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,09*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z3512
ab € 341,66*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,08*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
ab € 493,56*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 364,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.