Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter FLUKE 28II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 28II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 28II/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-21K3144
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 28II/EUR
EAN/GTIN:
     4099891455842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen TL 75, Krokodilklemmen AC 72, Temperaturmessfühler 80BK-A, Holster, 3 Batterien AA, Handbuch und CD-ROM, 20 Minuten Betrieb bis -40°C möglich, Bereichswahl automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
20000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,35*
€ 1.060,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,28*
€ 1.026,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,88*
€ 1.003,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,27*
€ 982,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
532424
ab € 198,26*
Zubehör
Fluke
664755
ab € 182,03*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 307,88*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.