Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 25 A, SOD-64, BYV28/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 25 A, SOD-64, BYV28/200
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 220 V, 25 A, SOD-64, BYV28/200
Artikel-Nr.:
     4502-20S1376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV28/200
EAN/GTIN:
     4099879042736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Sehr schnelle verlustarme Gleichrichter. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Gehäuse): BYV28/200, 200 V, 3,5 A, SOD64, Vishay
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Avalanche-Sinterglass-Diode
Durchlassstrom:
25 A
Gehäuse:
SOD-64
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
220 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,65*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.