Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 5 A, DO-201, BY500-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 5 A, DO-201, BY500-800
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 5 A, DO-201, BY500-800
Artikel-Nr.:
     4502-20S1018
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY500-800
EAN/GTIN:
     4099879042606
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Silizium Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): BY500-800, 5,0 A, 800 V, DO201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,192*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,239*
1 Tag
104
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,256*
1 Tag
574
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,175*
€ 0,3056*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,53*
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.