Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für RJ45, RJ50, 624 082 3 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für RJ45, RJ50, 624 082 3 0
Crimpeinsatz für RJ45, RJ50, 624 082 3 0
Artikel-Nr.:
     4502-20L6348
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 082 3 0
EAN/GTIN:
     4049002131875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Crimpeinsatz, 624 082 3 0, Rennsteig Werkzeuge Crimpeinsatz PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für RJ45 Westernstecker 6-, 8-, 10 polig, Made in Germany
Weitere Informationen:
Geeignet für:
RJ45, RJ50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,73*
€ 103,48*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 94,18*
€ 122,53*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 105,92*
€ 130,99*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 168,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,86*
€ 200,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,91*
€ 199,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,88*
€ 191,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,11*
€ 178,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,81*
€ 163,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.006,69*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.003,91*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.005,46*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,75*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,29*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.884,91*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.349,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.