Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P03, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5'' Farbdisplay, 7 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P03, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5'' Farbdisplay, 7 ns
2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P03, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5'' Farbdisplay, 7 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7211
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P03
EAN/GTIN:
     4099891458751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in einem extrem geräuscharmen Design bedient die hohen Ansprüche heutiger Kunden. Mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten stehen diese Oszilloskope daher für eine hohe Zukunftssicherheit. Das R&S®RTC1000 ist ein X-in-1-Gerät, das die Funktionen eines Oszilloskops, Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und Komponententesters in einem einzigen Gehäuse vereint.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
2 GSa/s
Anstiegszeit:
7 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
6,5'' Farbdisplay
Ausführung:
Oszilloskop
Bandbreite:
50 MHz
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, oszilloskop 50mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.303,04*
€ 1.378,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,28*
€ 1.391,42*
Frei Haus
ab € 1.356,67*
€ 1.474,53*
€ 5,90*
ab € 1.414,56*
€ 1.493,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.555,35*
€ 1.634,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,17*
€ 1.944,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,69*
€ 1.935,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,76*
€ 1.890,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,54*
€ 1.862,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,35*
€ 1.850,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B220
ab € 103,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B221
ab € 206,85*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 694,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.017,75*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 172,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 164,43*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 164,58*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 164,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.002,76*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 829,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 831,39*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.765,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.451,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.