Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Option, Triggerung/Dekodierung für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004, 1333.1034.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Option, Triggerung/Dekodierung für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004, 1333.1034.03
Option, Triggerung/Dekodierung für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004, 1333.1034.03
Artikel-Nr.:
     4502-20K7181
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1034.03
EAN/GTIN:
     4250138105337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Option, 1333.1034.03, Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz R&S®RTB-K3 Option CAN/LIN Serielle Triggerung und Dekodierung für RTB2002 und RTB2004. Alle Oszilloskope von Rohde & Schwarz unterstützen die Triggerung und Dekodierung von CAN- und LIN-Bussen inklusive CAN-DBC-Dateiimport. Sie richten die Dekodierung in Sekundenschnelle ein. Zur detaillierten Analyse können die Ergebnisse als farbkodierte Telegramme und/oder in einer Tabelle angezeigt werden. Fehler werden mit dem hardwarebeschleunigten Trigger effizient und zuverlässig erkannt. Getriggert werden kann auf Start of Frame, Frame ID, Daten oder verschiedene Fehlerbedingungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Triggerung/Dekodierung
Geeignet für:
Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004
Zubehörart:
Option
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,58*
€ 636,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 583,00*
€ 654,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 594,55*
€ 665,92*
Frei Haus
ab € 605,87*
€ 697,46*
€ 5,90*
ab € 664,36*
€ 737,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,40*
€ 778,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,89*
€ 763,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,23*
€ 721,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,00*
€ 693,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.580,33*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.235,40*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.180,01*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.340,76*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.905,91*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.950,90*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.976,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.