Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN/LIN Trigger- und Dekodierung - R&S RTB2000 Oscilloscope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082439
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB-K3
EAN/GTIN:
     4250138105337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
CAN/LIN Trigger- und Dekodierung, Typ=RTB-K3, Geeignet für=R&S RTB2000 Oscilloscope, Lizenzart=Trigger- und Analyseoption
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
4901990000
Weitere Suchbegriffe: CAN/LIN Trigger- und Dekodierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,61*
€ 648,71*
Frei Haus
ab € 583,22*
€ 666,53*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 593,63*
€ 677,92*
Frei Haus
ab € 609,65*
€ 709,04*
€ 5,90*
ab € 662,58*
€ 748,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,92*
€ 806,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,41*
€ 787,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,88*
€ 726,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,63*
€ 706,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.579,40*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.225,76*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.213,21*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.371,52*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.941,15*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.951,20*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.968,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.