Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P03, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P03, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P03, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7079
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P03
EAN/GTIN:
     4250138104446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Oszilloskop, 1317.5000P03, Rohde & Schwarz Laborleistung in robustem und tragbarem Design: Ob beim Debugging von Embedded-Geräten im Labor oder bei der Analyse komplexer Probleme im Feld - der R&S®Scope Rider bietet beides: die Leistung und die Möglichkeiten eines Laboroszilloskops und den Formfaktor und die Robustheit eines batteriebetriebenen Handheld-Geräts. Features * * Bandbreite 60 MHz * Abtastrate 5 Gsample/s * Speicher 500 ksample * Bemessen für Messungen bis zu CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, oszilloskop 2-kanal, handoszilloskop, oszilloskop 60mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.320,93*
€ 4.550,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.426,75*
€ 4.682,94*
Frei Haus
ab € 4.432,98*
€ 4.819,37*
€ 5,90*
ab € 4.638,38*
€ 4.878,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.682,94*
€ 5.572,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.639,98*
€ 5.521,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.512,16*
€ 5.369,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.448,85*
€ 5.294,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.426,75*
€ 5.267,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1328.02
ab € 312,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 301,74*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,68*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 287,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 374,51*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 113,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 764,50*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,85*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 904,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 359,26*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 598,27*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K34
ab € 510,24*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.465,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.