Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, 60 MHz, 200 MSa/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsgenerator, 60 MHz, 200 MSa/s
Funktionsgenerator, 60 MHz, 200 MSa/s
Artikel-Nr.:
     4502-20K5862
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG1062Z
EAN/GTIN:
     4099891458607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Funktionsgeneratoren Serie DG1000 Typ Rigol DG10. Mit grafischer Menüführung, TFT-Digitalanzeige (3,5 Zoll), zwei unabhängige Ausgangskanäle, integriertem Wellenformeditor, Kanalkopplung, menügesteuerter Frequenzzähler (200 MHz); Verzerrung: unter –65 dBc, Gesamtverzerrung: unter 0,075 %, Vertikale Auflösung: 14 bit, Frequenzauflösung: 1,0 µHz bis 200 MHz, Modulationsarten: AM, FM, PM, PSK, ASK, FSK, PSK, PWM, Schnittstelle: USB, LAN, Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC, 45 bis 440Hz, Maße: 261,5 x 112 x 318,4 mm, Gewicht: ca. 3,2 kg. Technische Merkmale (Typ, Frequenzbereich, Abtastrate): DG1062Z, 60 MHz, 200 MS/s
Weitere Informationen:
Anzeige:
7" TFT
Frequenzbereich:
1 µHz-60 MHz
Schnittstellen:
LAN/USB
Signalgenerator:
DDS
Wellenformen:
Sinus, Rechteck, Rampe, Impuls, Rauschen
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 507,96*
€ 605,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 525,21*
€ 605,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 644,50*
€ 724,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,44*
€ 862,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,49*
€ 796,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,50*
€ 766,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
DGL-52010
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.