Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG1062Z Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 60 MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806452-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG1062Z
EAN/GTIN:
     4016138853766
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DG1062Z Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 60 MHz 2-Kanal Sinus,Rechteck,Dreieck,Rauschen,Arbiträr

Arbiträr-Funktionsgenerator DG1062Z

60 MHz Bandbreite
2 Kanäle
Standard- und Arbiträr-Funktion

Das Modell DG1062Z verfügt über 2 vollwertige und unabhängige Ausgangskanäle (gleiche Spezifikationen) sowie einen internen Speicher von 8 Mpts. Neben den typischen Standard-Funktionen sind über 160 Arbiträr-Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentzs, Dual Tone, Expotential Rise und Fall integriert. Höchste Signalqualität von 1 ppm, bei 14 Bit Auflösung.

Ausstattung:
Burst- und Sweep-Funktion · Frequenzzähler · Harmonic-Generator bis zur 8. Ordnung · Überlastgeschützte Ausgänge · 8,89 cm großer Farb-TFT-Bildschirm · 2 unabhängige Kanäle mit zuschaltbarer Trackingfunktion.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: <10 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 60 MHz · Frequenz (min.): 1 µHz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 µHz - 20 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 25 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 60 MHz · Frequenz-Messung (extern): 1 µHz - 200 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: inkl. Frequenzzähler,Modulation · Gewicht: 3.2 kg · Klirr-Faktor (Sinus): <0.075 % · Modulation (Extern): AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Modulation (Intern): AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Produktabmessung, Breite: 262 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): LAN,USB,USB-Host · Signal-Ausgangsform(en): Sinus, Rechteck, Rampe, Puls, Rauschen, Arbiträr · Signal-Ausgangsformen: Sinus,Rechteck,Dreieck,Rauschen,Arbiträr · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Trigger (synchron): TTL · Weitere technische Daten: Produktabmessung Länge: 319 mm
Offset: ± 5 V
Kurvenspeicher: 8 MPts
Impedanz: 50 Ω
Auflösung: 14 bit
Anzeige: Farb-TFT · Wobbel-Funktion: Lin/Log/Step, 1 ms - 500 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
BNC-Kabel · USB-Kabel · Netzkabel · Kurzanleitung.

Hinweis:
Die aktuellste Software-Version kann von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 262 mm x 112 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Klirr-Faktor (Sinus):
<0.075 %
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
262 mm
Frequenz (max.):
60 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 µHz - 20 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 60 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 µHz - 1 MHz
Wobbel-Funktion:
Lin/Log/Step|ツ| 1 ms - 500 s
Frequenz-Bereich:
1 µHz - 60 MHz
Marke:
Rigol
Anstiegszeit Rechteck:
<10 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler | Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
LAN | USB | USB-Host
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Sinus | Rechteck | Dreieck | Rauschen | Arbiträr
Typ (Hersteller-Typ):
DG1062Z
Modulation (Extern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK|ツ| PWM
Modulation (Intern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK|ツ| PWM
Frequenz (min.):
1 µHz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus|ツ| Rechteck|ツ| Rampe|ツ| Puls|ツ| Rauschen|ツ| Arbiträr
Frequenz-Messung (extern):
1 µHz - 200 MHz
Trigger (synchron):
TTL
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, DG1062Z, arbiträr, 2 kanal generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 608,39*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 522,59*
€ 608,40*
Frei Haus
ab € 618,20*
€ 710,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,92*
€ 709,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.