| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L3242 Herst.-Nr.: TSD12AS EAN/GTIN: 7640144716950 |
| | |
|
| | |
| Flüssigkeitsspender 120 cc, mit Spritzschutz, ESD-sicher Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flüssigkeit | Zubehörart: | Flüssigkeitsspender | Ursprungsland: | SG | Gewicht: | 0.0742 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,04* | € 26,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,18* | € 26,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,24* | € 26,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,29* | € 27,46* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 20,29* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Milliliter (ab € 0,1515* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|