| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18082569 Herst.-Nr.: TSD12AS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dispenserflasche ESD, 120ml, Typ=TSD12AS, Breite=56 mm, Höhe=56 mm, Länge=85 mm, Farbe Zubehör=Rosa, Geeignet für=Solvents Degreasers Oils, Material Zubehör=HDPE, Zubehör-Produkttyp=Lösungsmittel-Dispenserflasche 120 ml, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 7-9 Ω |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,11* | € 26,55* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,22* | € 26,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,45* | € 27,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,27* | € 28,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 34,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Milliliter (ab € 0,15184* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|