Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Positionssensor, -40 °C, 125 °C, 360 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Positionssensor, -40 °C, 125 °C, 360 °
Analog-Positionssensor, -40 °C, 125 °C, 360 °
Analog-Positionssensor, -40 °C, 125 °C, 360 °
Artikel-Nr.:
     4502-18G573
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AMS22S5A1CLAFL336
EAN/GTIN:
     4099889458220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Abbildung kann abweichen. Analog-Positionssensor Typ Bourns AMS22. Versorgungsspannung (VDD): 5,0 V, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C, Schutzart: IP 50. Für Servo-Montage Typ AMS22S. Schaft: abgeflacht, Umdrehungen: max. 200/min. Technische Merkmale (Typ, Versorgungsstrom, Linearität, Umdrehungen elektr): AMS22S5A1CLAFL336, 10 mA, ±0,3 %, 360°
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
analog
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Panelmontage
Nennspannung (DC):
5 V
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP50
Umdrehungen:
340 °
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 40,12*
25
Frei Haus
ab € 36,31*
€ 41,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.006,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.