Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0503000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0503000
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0503000
Artikel-Nr.:
     4502-17G536
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKD0503000
EAN/GTIN:
     4099889203240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIP-Schalter, IKD0503000, APEM DIP-Schalter, fünf wege, mit SMT-Gull Wing Einbau-Aktor IC-Rohr, obere Bandabdichtung. Features * Erhöhte und versenkte Betätiger * Gerade und ungerade Polzahlen * Selbstreinigende Wischkontakte * Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dil-fix-schaltelement 12-pol, Schalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,29*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,32*
€ 8,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 1015 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 2.041,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.