Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Symbol: Blitz, (L) 25 mm, Kunststoff, BLITZPFEIL 025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschild, Symbol: Blitz, (L) 25 mm, Kunststoff, BLITZPFEIL 025
Warnschild, Symbol: Blitz, (L) 25 mm, Kunststoff, BLITZPFEIL 025
Artikel-Nr.:
     4502-16L2161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLITZPFEIL 025
EAN/GTIN:
     4099891424244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Abbildung kann abweichen. Lieferung als Karten mit 10 Stück, Selbstklebende Kunststoff-Schilder Typ W 1 A. Symbol für Gefahr durch Elektrizität. Grundfarbe/Aufdruck: gelb/schwarz. Ausführung: Sicherheitsschild nach DIN 40008. Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm. Temperaturbeständigkeit: - 30 bis +70 °C. Verklebungstemperatur: min. +8 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschild
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 70 °C
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
25 mm
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: Blitz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Gefahrenschild, Sicherheitsschild, Warnaufkleber, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.