Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Abdeckband, 19 x 0.3 mm, Gewebe, schwarz, 50 m, 04541 04SCHWARZ 50M 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepp-Abdeckband, 19 x 0.3 mm, Gewebe, schwarz, 50 m, 04541 04SCHWARZ 50M 19MM
Krepp-Abdeckband, 19 x 0.3 mm, Gewebe, schwarz, 50 m, 04541 04SCHWARZ 50M 19MM
Artikel-Nr.:
     4502-14L210
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541 04SCHWARZ 50M 19MM
EAN/GTIN:
     4099891435790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Montagebänder Typ Tesaband 4541. Als universelles Zellwollgewebeband mit großer Schmiegsamkeit und Flexibilität, unbeschichtetes, dichtes Gewebe, gut beschriftbar und vielseitig verwendbar; Stärke: 0,3 mm, Reißkraft: 250 N/25 mm, Bruchdehnung: 12 %, Klebkraft: 8,0 N/25 mm, Hitzebeständigkeit: kurzzeitig max. bis +120 °C, Breite: 19 mm, Rollenlänge: 50 m. Typ: 4541-15/A, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungs Montageband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.3 mm
Farbe:
schwarz
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Gewebe
max. Temperatur:
120 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Band, Befestigungsband, Montageband, Montageklebeband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.