Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesa® duct tape, 96 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband tesa® duct tape, 96 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER
Gewebeband tesa® duct tape, 96 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER
Artikel-Nr.:
     4502-14L1920
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4662 34SILBER 50M 96MM
EAN/GTIN:
     4042448030191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Ausführung mit 72 µm PE-Folie Typ 4662.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband
Breite:
96 mm
Dicke:
0.18 mm
Farbe:
silber
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
95 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband mattsilber tesa, tesa putzband, steinband silber, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 19,01*
€ 23,42*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 18,63*
€ 26,95*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 27,09*
12
Frei Haus
ab € 21,7825*
€ 27,445*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.