Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1.1 mm, Folie, dunkelgrau, 3 m, 461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1.1 mm, Folie, dunkelgrau, 3 m, 461
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1.1 mm, Folie, dunkelgrau, 3 m, 461
Artikel-Nr.:
     4502-14L1061
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4611F/19/3
EAN/GTIN:
     4046719675616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaumstoffklebebändern durch ihren 100 % reinen Acrylat-Kern mit hoher kohäsiver Festigkeit; Merkmale und ihre Kennbuchstaben: A = Sofortklebekraft, B = Strukturierte Oberfläche, C = Gleichmäßige Spannungsverteilung, D = Temperaturbeständigkeit, E = Lösemittelbeständigkeit, F = Witterungsbeständigkeit, G = Hochenergetische Oberfläche, H = Niederenergetische Oberfläche, K = Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, L = Schockabsorption auch bei kalten Temperaturen, M = Scherfestigkeit, Bewertungsziffern 1 bis 5 als unverbindliche Anwendungsempfehlung: Die Bewertung von 1 (= sehr niedrig) bis 5 (= exzellent) aller VHB-Klebebandmerkmale gegenüber den gegebenen Kriterien, basiert auf Tests. Diese Angaben stellen die Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Prüfen Sie selbst die Verwendung der VHB-Klebebänder, ob sich diese für den von Ihnen individuell vorgesehen Verwendungszwecks eignen. Für hochenergetische Oberflächen. Hervorragend geeignet zum Verkleben von Metall zu Metall und gut haftend auf einfach zu beklebenden Oberflächen. Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Fügepartner sollten ähnlich sein; Klebstoff: Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern, Trägermaterial: Folie, Merkmale (Kennbuchstabe)/Bewertungsziffer: A/3, B/2, C/4, D/5, E/3, F/4, G/5, H/2, K/3, L/3, M/3. Technische Merkmale (Typ, Bandbreite (B), Dicke (D), Farbe Rollenlänge): 4611 F/19, B 19, D 1,1 mm, dunkelgrau, 3,0 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
Breite:
19 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
dunkelgrau
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
3 m
Material:
Folie
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, 3m deutschland doppelseitiges klebeband 19mmx3m, beidseitiges klebeband 3m, beidseitiges klebeband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.