Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapterleitung, Micro-USB Stecker Typ B auf USB Buchse Typ A, 0.2 m, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Adapterleitung, Micro-USB Stecker Typ B auf USB Buchse Typ A, 0.2 m, sch
USB 2.0 Adapterleitung, Micro-USB Stecker Typ B auf USB Buchse Typ A, 0.2 m, sch
Artikel-Nr.:
     4502-13M4894
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300309-002-S
EAN/GTIN:
     4016032324027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel, AK-300309-002-S, DIGITUS USB 2.0 Adapterkabel, OTG, Typ Mikro B - A, St/Bu, 0,2 m, schwarz. Der USB-Adapter/Konverter ermöglicht die direkte Datenübertragung zwischen zwei Geräten ohne PC. Der Adapter kann an Ihr Smartphone angeschlossen werden. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG-kompatibel (On-The-Go) sein.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Micro-USB Stecker Typ B
Anschluss (2):
USB Buchse Typ A
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.2 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb anschlusskabel a-a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,81*
€ 1,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,32*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,32*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,55*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.