Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Verlängerungskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/Bu, 5.0m, DVI-D Dual Link, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Verlängerungskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/Bu, 5.0m, DVI-D Dual Link, sw
DVI Verlängerungskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/Bu, 5.0m, DVI-D Dual Link, sw
Artikel-Nr.:
     4502-13M4247
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320200-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-Anschlusskabel Typ Assmann AK . Mit Kabel gemäß UL 20276, beidseitig vergossenen Steckverbindern, Ferrite-Filter und Rändelschrauben. Als Dual Link DVI auf DVI-Kabel. Technische Merkmale (Typ, Steckverbinder (St/Stecker, Bu/Buchse, HDSUB/High-Density-Sub-D), Länge): AK-320200-050-S, DVI-D (24+1) St/DVI-D (24+1) Bu, 5,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, digitus dvi kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, DVI-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,41*
€ 6,78*
ab € 7,05*
€ 9,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,05*
€ 9,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.