Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Kabel 1.4, DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort Kabel 1.4, DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, schwarz, 1 m
DisplayPort Kabel 1.4, DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     4502-13M4000
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-70025
EAN/GTIN:
     4099891064013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
DisplayPort Kabel, BS10-70025, SHIVERPEAKS Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein Displayport Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann. Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz). Features * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s * Farbabtastung von 4:2:0 * Sie kann einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 240 Hz entsprechen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DisplayPort
Anschluss (2):
Mini-DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.