Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz
USB 3.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13M3691
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0024
EAN/GTIN:
     4260113571019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB 3.0 Verbindungsleitungen A auf B Typ CU. Mit Kabel UL 2725, doppelt geschirmt; Kabelstärke: AWG 28, Außendurchmesser: 5,2 mm, Stromversorgung: 900 mA, Übertragungsrate max.: 5,0 Gbps. Typ: CU0024, USB A Stecker auf USB B Stecker, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ B
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0963 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,12*
€ 3,25*
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,60*
€ 4,50*
ab € 2,49*
€ 3,80*
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0023
ab € 2,57*
Sonstiges
LogiLink
CU0025
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.